Ejecución:
Material principal
100% poliéster, tejido de 3 capas de laminación softshell, impermeable 10000 mm, cortaviento, transpirable Ret 7, 2, 300 g/m²
Acabado
Espalda extendida, Dobladillo ajustable con cordón
Final de manga ajustable con cierre por adherencia
Bolsillos
Bolsillo de pecho con cremallera
Bolsillos delanteros con cremallera
Funcionalidad
Material transpirable a prueba de viento y agua, sin costuras selladas, lo que hace que la prenda sea muy resistente al agua
Cierre frontal
Cremallera de plástico unidireccional, Cremallera frontal equipada con una pequeña solapa forrada de forro polar
Detalles
Impresión en el pecho, Impresión en la manga
Capucha fija y ajustable
Reflejo
Impresión reflectante en las mangas y el pecho
Descripción:
- Esta chaqueta softshell, muy flexible y versátil, es la capa intermedia perfecta bajo una chaqueta shell
- En días menos fríos, se puede llevar sola
- La chaqueta está diseñada para ofrecerte la máxima libertad de movimiento y el tejido es elástico, cortavientos e impermeable