Ejecución:
Projetor de perfil para a verificação precisa de luz transmitida e luz incidente de peças de trabalho pequenas a médias.
Aparelho universal para utilizar na produção, em laboratório, em verificações e em oficinas de retificação.
- Objetiva padrão de 10x. Para objetivas de 20 e 50x, ver acessórios especiais. Distorção máxima da objetiva 0,2%.
- Ecrã de mira vertical, rotativo de 315 mm com indicação de ângulo digital integrada, comutável para leitura decimal ou em graus.
- O sistema de iluminação telecêntrica garante uma iluminação vertical e uniforme do campo de visão.
- A luz transmitida de halogéneo e a iluminação de luz incidente estão integradas na caixa.
- Mesa de medição de coordenadas maciça, com ajuste rápido em ambos os eixos.
- O ecrã digital incorporado (com emissão de dados) garante uma medição segura e sem erros.
- Para medir comprimentos, ângulos, curvas e raios.
Volumen de suministro:
Inclui objetiva de 10x, proteção antirreflexo, tampa de proteção e cabo de alimentação.
Partes opcionales:
Objetivas n.º
494010, suporte de centragem basculante n.º
494040, prisma horizontal n.º
494050, suporte de aperto n.º
493040, produto de limpeza de arestas de corte/massa de posição n.º
354788.
Nota:
Acessórios especiais adicionais, tais como mesas de medição padrão adequadas ou sensores de aresta com unidade de avaliação QM-Data 200, disponíveis a pedido.