Taladro de impacto inalámbrico M18BPD-0

N.º do artigo: 4933443500
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
Alimentação de energia Funcionamiento con batería
Tensão da bateria 18 V
Tipo de produto Atornillador de impacto

Números de identificação e classificações

Número do artigo 4933443500
EAN/GTIN 4002395003143
Número do fabricante 4933443500
Número L L00800 2009

Descrição

Descripción:

  • Taladro percutor compacto de solo 198mm de longitud, lo que le convierte en el taladro ideal para trabajar en espacios reducidos
  • Motor MILWAUKEE® de 4 polos que proporciona la máxima potencia, con el mejor ratio potencia/peso
  • Electrónica REDLINK™ que protege a la máquina y a la batería contra la sobrecarga
  • Caja de engranajes metálica para una mayor durabilidad y rendimiento
  • Portabrocas metálico de 13mm que permite un cambio rápido del accesorio
  • Durabilidad, agarre y retención
  • 18 posiciones de par para una gran flexibilidad de trabajo
  • Selector de 3 modos independientes para seleccionar fácil y rápidamente entre rotación, atornillado y percutor
  • Monitorización individual de las celdas de la batería que optimiza la autonomía de la máquina y asegura una gran durabilidad de la batería
  • Indicador de carga de la batería
  • Las baterías REDLITHIUM™, con una construcción robusta, son capaces de ofrecer un rendimiento constante gracias a su electrónica, con mayor autonomía y más capacidad de trabajo durante toda su vida
  • Sistema flexible de batería: funciona con todas las baterías MILWAUKEE® M18™

Característica:

  • Batería incluida: No incluye baterías
  • Batería: Li-ion
  • Capacidad de la batería [Ah]: No incluye baterías
  • Sistema de batería: M18
  • Rango del portabrocas [mm]: 13
  • Suministrado: en caja de cartón
  • Peso con batería [EPTA] [kg]: 2,1 (M18 B4)
  • Cargador incluido: No incluye cargador
  • Máx. Diámetro de taladro en madera [mm]: 38
  • Diámetro máx. de taladro en acero [mm]: 38 Diámetro de perforación en acero [mm]: 13
  • Máx. Par de apriete [Nm]: 50
  • Velocidad máx. de carrera [min_1]. Velocidad de carrera [min_1]: 0 - 28.800
  • Voltaje [V]: 18
  • Equipamiento de serie: portapuntas, clip de cinturón, broca

Conselheiros sobre serviços e produtos

Compra direta

Inicie sessão na sua conta