Sierra circular de metal sin cable HD18CS-402B

N.º do artigo: 4933441400
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
Alimentação de energia Funcionamiento con batería
Tipo de produto Sierra

Números de identificação e classificações

Número do artigo 4933441400
EAN/GTIN 4002395001613
Número do fabricante 4933441400
Número L L00800 1120

Descrição

Descripción:

  • Potente motor MILWAUKEE® con 3500rpm
  • Electrónica REDLINK™ que protege a la máquina y a la batería contra la sobrecarga
  • Base amplia con 50° en bisel
  • Protector superior e inferior de magnesio para una mayor resistencia a los impactos
  • Excelente visibilidad de la línea de corte
  • Motor de freno electrónico, para la sierra en segundos
  • Monitorización individual de las celdas de la batería que optimiza la autonomía de la máquina y asegura una gran durabilidad de la batería
  • Indicador del nivel de carga
  • Las baterías REDLITHIUM™, con una construcción robusta, son capaces de ofrecer un rendimiento constante gracias a su electrónica, con mayor autonomía y más capacidad de trabajo durante toda su vida
  • Sistema flexible de batería: funciona con todas las baterías MILWAUKEE® M18™
  • Suministrado con disco de 24 dientes, guía paralela, racor para la salida del polvo y llave allen

Característica:

  • Batería incluida: 2 x M18 B4
  • Batería: Li-ion
  • Capacidad de la batería [Ah]: 4,0
  • Sistema de batería: M18
  • Número de baterías/baterías: 2
  • Tipo de baterías/baterías: Li-ion
  • Diámetro del taladro [mm]: 15. 87
  • Por tecnología: Cepillado
  • RPM al ralentí: 3500
  • Diámetro de la hoja de sierra: 165
  • Suministrado: Bolsa de herramientas
  • Peso con batería [EPTA] [kg]: 3,8 (M18 B4)
  • Peso con paquete de baterías: 3,8
  • Cargador incluido: M12-18 C
  • Estación de carga disponible: Sí
  • Tiempo de carga de la batería: 80
  • Velocidad de ralentí [min_1]: 3500
  • Variante del producto: HD18 CS-402B
  • Diámetro de la hoja de sierra [mm]: 165
  • Voltaje [V]: 18
  • Equipamiento de serie: 2 x 18 V / 4. 0 Ah Red Li-Ion, cargador M12-18C, hoja de sierra de metal duro de 24 dientes, tope paralelo, bolsa de transporte

Volumen de suministro:

2 x batería de iones de litio roja de 18 V / 4,0 Ah, cargador M12-18C, hoja de sierra de carburo de 24 dientes, guía de corte al hilo, bolsa de transporte

Descarregamentos e documentos

Produtos adequados

Conselheiros sobre serviços e produtos

Compra direta

Inicie sessão na sua conta