Descripción:
- Proporciona 20J de pegada para un máximo rendimiento en aplicaciones de demolición
- Potente motor de 1700W con potencia suficiente para las aplicaciones más exigentes
- DIGITRONIC®: electrónica de onda completa, para un ajuste del rendimiento acorde a la aplicación
- 3 empuñaduras, todas con AVS (sistema antivibración) y ergonómicas para mayor comodidad
- Caja de engranajes totalmente metálica
- Óptimo asentamiento de los engranajes para una mayor vida útil de la herramienta
- Luz de mantenimiento integrada
- Lubricación automática para una mayor durabilidad
- Diseño en línea del motor para una mayor comodidad en aplicaciones por debajo de la cintura
- Ideal para el uso con generadores
- Variolock con 12 posiciones para seleccionar el ángulo de cincel más apropiado en aplicaciones de demolición
- Cable de 6m
Característica:
- Suministrado: Maletín de transporte
- Peso [kg]: 11,8
- Velocidad en ralentí [min_1]: 125 - 250
- Potencia absorbida [W]: 1700
- Energía máx. de impacto simple: 20
- Velocidad en ralentí máx.: 250
- Velocidad en ralentí min. Velocidad en vacío: 125
- Variante de producto: K 950 S
- Energía de impacto [EPTA] [J]: 20
- Equipamiento de serie: Cable de red 6 m, mango de pala AVS adicional, mango AVS adicional, funda antipolvo, grasa para taladradora, maletín de transporte
Volumen de suministro:
Mango de pala AVS, mango de palo AVS adicional, guardapolvo, grasa para taladrar, estuche de transporte.