Camisa WT SS GN XL brazo corto

N.º do artigo: 4932493021
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
Tipo de produto Camiseta

Números de identificação e classificações

Número do artigo 4932493021
EAN/GTIN 4058546478926
Número do fabricante 4932493021
Número L L00800 4973

Descrição

Descripción:

  • Tejido duradero, de 200 g/m², resistente al desgarro y a la abrasión, perfecto para su uso en la obra
  • Mezcla duradera y transpirable de algodón (60%) y poliéster (40%)
  • Bolsillo en el pecho para bolígrafos, tapones para los oídos u otros objetos
  • Factor de protección UV UPF 50+ conforme a la norma EN 13758-1

Característica:

  • Color: verde
  • tamaño: TALLA XL
  • Contenido: 1
  • material: 60 % algodón / 40 % poliéster

Conselheiros sobre serviços e produtos

Compra direta

Inicie sessão na sua conta