Carraca de unión 1/4″ 140 mm

N.º do artigo: 4932479648
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
Tipo de produto Carraca

Números de identificação e classificações

Número do artigo 4932479648
EAN/GTIN 4058546374426
Número do fabricante 4932479648
Número L L00800 3951

Descrição

Descripción:

  • Diseño de 90 dientes con 4° de recuperación para espacios de trabajo reducidos Cabezal flexible versátil y bloqueable: Cambia entre 7 posiciones de bloqueo y el cabezal se mueve libremente El cabezal de perfil delgado con palanca de dirección al ras ofrece una mejor accesibilidad Longitudes de mango estándar y extendidas para facilitar el acceso en espacios reducidos o para hacer más palanca

Característica:

  • Longitud [mm]: 140

Conselheiros sobre serviços e produtos

Compra direta

Inicie sessão na sua conta