Destornillador VDE de tres lóbulos T30 x100

N.º do artigo: 4932478732
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
Tipo de produto Destornilladores

Números de identificação e classificações

Número do artigo 4932478732
EAN/GTIN 4058546360146
Número do fabricante 4932478732

Descrição

Descripción:

  • VDE testado a 10.000V y garantizado a 1.000V Diseño delgado para aplicaciones de baja potencia / par y trabajos eléctricos de precisión Cómodo mango Tri-Lobe, optimizado para la máxima comodidad del usuario y aplicaciones de alto par Las marcas de identificación visibles permanentes permiten una rápida identificación de la herramienta Collar con 3 caras, para evitar que ruede Agujero integrado para una cuerda anticaída

Conselheiros sobre serviços e produtos

Compra direta

Inicie sessão na sua conta