DIN22 AL el kit box inclusive troqueles de 16-300 mm

N.º do artigo: 4932471998
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
Tipo de produto Mordazas

Números de identificação e classificações

Número do artigo 4932471998
EAN/GTIN 4058546298975
Número do fabricante 4932471998
Número L L00800 395

Descrição

Descripción:

  • DIN Aluminio para el engaste de terminales y conectores de aluminio por compresión (DIN 46329, 46267 Partes 1 y 2, DIN EN 50182)

Característica:

  • Contenido: casete con 9 insertos de prensado: 16/25, 35, 50, 70, 95/120, 150, 185, 240 y 300 mm²
  • Contenido del paquete: 9
  • Variante del producto: DIN22 AL DIE KITPara M18 HCCT

Conselheiros sobre serviços e produtos

Compra direta

Inicie sessão na sua conta