Hoja de sierra de madera 275x6 mm (2Pc)

N.º do artigo: 4932471693
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
  • otimizado para material: Madera
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
Comprimento da folha 275 mm
otimizado para material Madera
Tipo de produto Hoja de sierra de sable

Números de identificação e classificações

Número do artigo 4932471693
EAN/GTIN 4058546295929
Número do fabricante 4932471693
Número L L00800 627

Descrição

Descripción:

  • 3x más rápida gracias al triple afilado de los dientes, para cortes más limpios, sin astillas y rápidos
  • Dientes endurecidos y con 3 filos, para un afilado superior y cortes limpios
  • Cuerpo de la hoja de 1,6mm de espesor para evitar que se doble, reducir las vibraciones y el cimbreado de esta a altas velocidades

Característica:

  • Máx. Profundidad de corte en madera [mm]: 6 - 200
  • Contenido del paquete: 2
  • Variante del producto: 275 x 6 Tpi - 2 piezas
  • Profundidad de corte (en madera): 200

Conselheiros sobre serviços e produtos

Compra direta

Inicie sessão na sua conta