Llave anular Maxbite de 12 mm

N.º do artigo: 4932471520
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
Tipo de produto Llave

Números de identificação e classificações

Número do artigo 4932471520
EAN/GTIN 4058546294199
Número do fabricante 4932471520
Número L L00800 3673

Descrição

Descripción:

  • El dentado MAX BITE™ reduce el redondeamiento y deslizamiento de las tuercas
  • Agarre redondeado para una mejor comodidad
  • Medidas estampadas y rellenadas con tinta para mejor visibilidad
  • Llaves dispuestas a 15° de inclinación para mejor accesibilidad
  • Acero cromado, acabado pulido plateado

Característica:

  • Vano máx.: 12
  • Contenido del paquete: 1
  • Variante del producto: Tensor métrico combinado Maxbite 12mm - 1pc
  • Vano [mm]: 12

Conselheiros sobre serviços e produtos

Compra direta

Inicie sessão na sua conta