Hoja de diamante DSU150 22, 2 mm

N.º do artigo: 4932373148
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
Tipo de produto Disco de corte

Números de identificação e classificações

Número do artigo 4932373148
EAN/GTIN 4002395346462
Número do fabricante 4932373148
Número L L00800 990

Descrição

Descripción:

  • Disco universal de calidad, especialmente diseñado para materiales duros y abrasivos
  • Los segmentos soldados con láser, mejoran el rendimiento y durabilidad
  • Recomendados para utilizar con rozadoras

Característica:

  • Diámetro del agujero [mm]: 22,23
  • Diámetro del disco: 150
  • Diámetro de la rueda: 150
  • Contenido: disco de corte de diamante de 150 x 22,23 mm con 2,4 mm de ancho de corte, segmentos de 10 mm de altura.
  • Ancho de corte máx.: 2. 4
  • Contenido del paquete: 1
  • Variante del producto: DSU 150 mm - 1 ud
  • Tamaño de la rueda , diámetro del disco: 150
  • Diámetro del disco [mm]: 150
  • Ancho de corte [mm]: 2,4
  • Equipamiento estándar: MF 1900, MFE 1500

Conselheiros sobre serviços e produtos

Compra direta

Inicie sessão na sua conta