Papel lijado 93X230 mm K150 (10 piezas)

N.º do artigo: 4932305179
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
Tipo de produto Papel abrasivo

Números de identificação e classificações

Número do artigo 4932305179
EAN/GTIN 4002395300037
Número do fabricante 4932305179
Número L L00800 2345

Descrição

Descripción:

  • Discos perforados de lija para madera, metal, pintura, laca y escayola
  • Tipo de grano: Alúmina fundida, medio abierto
  • Aglomerante: Resina artificial sobre papel resistente a las roturas

Característica:

  • Contenido del paquete: 10
  • Tamaño del papel [mm]: 93 x 230
  • Variante del producto: 93 x 230 GR 150 - 10 uds
  • Utilización para tamaños de papel: 93 x 230 mm

Conselheiros sobre serviços e produtos

Compra direta

Inicie sessão na sua conta