Vídeo-microscópio de medição CNC MM1 200CNC

N.º do artigo: 492550 200CNC
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega
sob pedido
Disponível em 4-6 semanas
0 peças em stock
Agência de expedição
Agência de expedição

No caso de pedidos volumosos, os custos de entrega finais serão calculados pelo nosso back office, dependendo do peso, tamanho e entrega após conclusão do seu pedido. A sua fatura final pode ser diferente do seu e-mail e confirmação do pedido.

Selecionar variação e quantidade de artigos

Tipo Preço unitário com IVA

Adicionar à lista de compras

Partilhar este produto

ou copiar este link

Detalhes dos produtos

Dados Técnicos

Faixa de medição X 200 mm
Faixa de medição Y 100 mm
Faixa de medição Z 100 mm
Desvio de medição longitudinal EUXY, MPE ótico (2D) 2,9 + L / 100 (L en mm) a 20 °C ± 1 K µm
Objetiva (x vezes) 0,5
Ampliação no monitor (x vezes) 23
Campo de visão 14×9 mm
Câmara 6,4 megapíxeles, autoenfoque
Distância de trabalho 80 mm
altura máxima da peça 100 mm
Alimentação de energia Funcionamiento con alimentación de red
Tensão nominal 240 V
Comprimento 500 mm
Largura 600 mm
Altura 770 mm
Peso 60 kg
peso máximo da peça 20 kg
Tipo de produto Videomicroscopio de medición CNC

Números de identificação e classificações

Número do artigo 492550 200CNC
EAN/GTIN 4062406160241
Número do fabricante 492550 200CNC

Descrição

Ejecución:

Vídeo-microscópio comandado por CNC, com processamento rápido das imagens, câmara a cores de alta resolução e um painel multitouch baseado em PC, de fácil operação e adequado ao uso em oficina.
Luz incidente: 56 LEDs brancos em 2 anéis concêntricos. 1 anel e 4 segmentos com ativação e regulação de intensidade individual.
Luz transmitida: LEDs duradouros, telecêntricos, ativáveis e com regulação de intensidade. Base de granito maciço com mesa de movimentos cruzados com superfície endurecida e guiamentos de alta precisão.
  • Criar e aplicar facilmente programas de medição.
  • Automação prática de sequências de medição, p. ex., medições de paletes.
  • Software de medição moderno, fácil e intuitivo de usar.

Volumen de suministro:

Inclui PC tudo-em-um, rato e teclado sem fios, capa de proteção contra poeiras da fonte de alimentação, protocolo de ensaio e manual de instruções em vários idiomas.

Partes opcionales:

Objetiva n.º 491912, opção de software n.º 491913, produto de limpeza de arestas de corte/massa de posição n.º 354788.

Nota:

Desvio de medição de comprimento EUXY, MPE de acordo com a norma DIN EN ISO 10360-7, medido com fator de ampliação = 0,5.
Condições ambientais permitidas: 20 °C ±1 K, gradiente de temperatura Δth = 0,5 K/h, Δtd = 4,0 K/d, medido com o padrão calibrado.
Reservadas alterações técnicas e de modelo do painel tátil.

Descarregamentos e documentos

Produtos adequados

Conselheiros sobre serviços e produtos

Compra direta

Inicie sessão na sua conta