Vídeo-microscópio de medição MM1 200

N.º do artigo: 492500 200
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega
sob pedido
Disponível em 3-4 semanas
0 peças em stock
Agência de expedição
Agência de expedição

No caso de pedidos volumosos, os custos de entrega finais serão calculados pelo nosso back office, dependendo do peso, tamanho e entrega após conclusão do seu pedido. A sua fatura final pode ser diferente do seu e-mail e confirmação do pedido.

Selecionar variação e quantidade de artigos

Tipo Preço unitário com IVA

Adicionar à lista de compras

Partilhar este produto

ou copiar este link

Detalhes dos produtos

Dados Técnicos

Faixa de medição X 200 mm
Faixa de medição Y 100 mm
Faixa de medição Z 100 mm
Desvio de medição longitudinal EUXY, MPE ótico (2D) 2,9 + L / 100 (L en mm) a 20 °C ± 1 K µm
Objetiva (x vezes) 0,5
Ampliação no monitor (x vezes) 23
Campo de visão 14×9 mm
Câmara 6,4 megapíxeles
Distância de trabalho 80 mm
altura máxima da peça 100 mm
Alimentação de energia Funcionamiento con alimentación de red
Tensão nominal 230 / 240 V
Comprimento 500 mm
Largura 600 mm
Altura 770 mm
Peso 60 kg
peso máximo da peça 20 kg
Tipo de produto Vídeo-microscopio de medición

Números de identificação e classificações

Número do artigo 492500 200
EAN/GTIN 4062406159702
Número do fabricante 492500 200

Descrição

Ejecución:

Microscópio de medição com processamento rápido de imagem, câmara a cores de alta resolução e um painel multitouch baseado em PC fácil de usar e pronto para a oficina com software de medição M3 intuitivo.
Luz incidente: 56 LEDs brancos em 2 anéis concêntricos. 1 anel e 4 segmentos com ativação e regulação de intensidade individual.
Luz transmitida: LEDs duradouros, telecêntricos, ativáveis e com regulação de intensidade. Base de granito maciço com mesa de movimentos cruzados com superfície endurecida e guiamentos de alta precisão. Ajuste rápido e ergonómico com operação com uma só mão em ambos os eixos (X e Y). Lasers de díodos como auxiliar de posicionamento. Repetibilidade muito alta devido à deteção automática de arestas.
Agora com a versão 4 do software M3:
  • Com uma aplicação moderna de 64 bits para o processamento confortável de dados extensos.
  • Modo alargado de gravação do programa de medição com modo de gravação padrão ou alargado.
  • Gravar e carregar o sistema de referência: ideal para a utilização de sistemas de fixação rápida.
  • Novas funções de exportação, como exportação direta para PDF e velocidade melhorada para exportação direta para Excel.

Aplicación:

  • Na receção de mercadorias, na sala de medição, na produção.
  • De uso universal graças à luz incidente flexível de quatro quadrantes e ao computador de medição compacto.
  • É possível medir diferentes formas geométricas e materiais de uma maneira fácil de usar e segura. Também é possível proceder à documentação.

Datos de aplicación:

Nível de zoom/representação do ecrã/campo de visão: 0,35×/16×/20×13 mm2.
Nível de zoom/representação do ecrã/campo de visão: 0,5×/23×/14×9 mm2.
Nível de zoom/representação do ecrã/campo de visão: 1×/43×/7×4 mm2.
Nível de zoom/representação do ecrã/campo de visão: 1,5×/65×/4×3 mm2.
Nível de zoom/representação do ecrã/campo de visão: 2×/90×/3×2 mm2.
Nível de zoom/representação do ecrã/campo de visão: 2,5×/100×/3×2 mm2.

Volumen de suministro:

Inclui PC tudo-em-um, rato e teclado sem fios, capa de proteção contra poeiras da fonte de alimentação, protocolo de ensaio e manual de instruções.

Partes opcionales:

Objetiva n.º 491912, opção de software n.º 491913, produto de limpeza de arestas de corte/massa de posição n.º 354788.

Nota:

Desvio de medição de comprimento EUXY, MPE de acordo com a norma DIN EN ISO 10360-7, para fator de ampliação = 0,5.
Condições ambientais permitidas: 20 °C ± 1 K, gradiente de temperatura Δth = 0,5 K/h, Δtd = 4,0 K/d, medido com o padrão calibrado.

Sob consulta, teremos o prazer de lhe oferecer para todos os vídeo-microscópios de medição GARANT:
  • Contrato de manutenção.
  • Instalação, colocação em funcionamento com instruções breves.
  • Formação individual dos colaboradores.
  • Calibração no local.

Reservadas alterações técnicas e de modelo do painel tátil.

Descarregamentos e documentos

Produtos adequados

Conselheiros sobre serviços e produtos

Compra direta

Inicie sessão na sua conta