{{ name }}
N.º do artigo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código do artigo:
EAN/GTIN:
Número do fabricante:
Intensidade de iluminação | 350 lm | |
Alimentação de energia | Funcionamiento con alimentación de red | |
Temperatura da cor | 5.800 K | |
Consumo energético | 22 W | |
potência comparável ao halogéneo | 100 W | |
Comprimento total | 196 mm | |
Largura total | 110 mm | |
Altura total | 175 mm | |
Peso | 0,5 kg | |
Tipo de produto | Unidad de alumbrado para medio de medición |
Número do artigo | 492242 F1 | |
EAN/GTIN | 2050002047051 |