{{ name }}
N.º do artigo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código do artigo:
EAN/GTIN:
Número do fabricante:
Série | M | |
Sistema ótico | Greenough parfocal | |
Ampliação (x vezes) | 6,3 - 40 | |
Zoom | 6:1 | |
⌀ do campo de visão | 5,75 mm - 36,5 mm | |
Ocular | 10×/23B | |
Distância de trabalho | 89,6 mm | |
Comprimento da base | 301 mm | |
Largura a base | 278 mm | |
Profundidade de campo | 13,7 mm | |
Tipo de produto | Microscópio estereoscópico |
Número do artigo | 491753 M60 | |
EAN/GTIN | 2050002078208 |