Extensión ∙ Cuadrado hueco 12,5 mm (1/2 pulgadas) ∙ Perfil hexagonal interior ∙ 8 ∙ 122.5 mm

N.º do artigo: 4910-8
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
Tipo de produto Anillo patrón

Números de identificação e classificações

Número do artigo 4910-8
EAN/GTIN 4000896062102
Número do fabricante 4910-8
Número L L60140 4511

Descrição

Descripción:

Aplicación:
Para trabajos de reparación en el área del tubo amortiguador, p. ej. amortiguadores, cojinetes del tubo amortiguador, muelles helicoidales
  • Accionamiento con ranura de bola
  • Made In Germany
  • Accionamiento: Cuadrado hueco 12,5 mm (1/2 pulgadas)
  • Salida: Perfil de hexágono interior
  • Ancho de llave: 8 mm
  • Dimensiones / longitud: 122.5 mm
  • Peso neto (kg): 0.15 kg

Conselheiros sobre serviços e produtos

Compra direta

Inicie sessão na sua conta