Hoja de sierra sabre 100/1,0 mm (5 piezas) hackzall

N.º do artigo: 49005424
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
Tipo de produto Hoja de sierra de sable

Números de identificação e classificações

Número do artigo 49005424
EAN/GTIN 045242160358
Número do fabricante 49005424
Número L L01490 180

Descrição

Descripción:

  • Hojas diseñadas especialmente para uso exclusivo de las HACKZALL™ de 12V
  • Dentado en bimetal, para aumentar la duración del diente
  • Diseño del diente para un corte rápido y agresivo
  • Hoja más fina para una mejor velocidad de corte y un 35% más de cortes por carga, comparadas con las hojas bimetálicas estándar
  • Espátula de 75mm: Para eliminar pegamento, silicona, resina, pintura y óxido
  • Espátula de 125mm: Para eliminar pegamento, vinilo, silicona, resina, pintura y papel
  • Hoja para juntas: Para eliminar o moldear las juntas de las baldosas

Característica:

  • Máx. Profundidad de corte en acero [mm]: 0,5 - 3
  • Contenido del paquete: 5
  • Variante del producto: 100 x 25 Tpi - 5 uds
  • Profundidad de corte (en chapa de acero, 400 N/mm²): 3

Conselheiros sobre serviços e produtos

Compra direta

Inicie sessão na sua conta