Chaqueta de invierno S

N.º do artigo: 488619778599S
Preço por 1 Peça
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega
Preços individuais para clientes empresariais após iniciar sessão.
Guia de tamanhos

Guia de tamanhos de vestuário exterior para homem

BLAKLÄDER® O nosso guia útil de tamanhos irá mostrar-lhe os tamanhos aos quais deve prestar atenção relativamente à marca BLAKLÄDER®

Tamanho homens
Tamanho do pedido Tamanho do pedido DE Tamanho FR/ES Tamanho IT Medida do peito em cm Medida da cintura em cm Medida da anca em cm
XS 42-44 36-38 44-46 84-88 72-76 88-92
S 46 40 48 92-96 80-84 96-100
M 48-50 42-44 50-52 96-100 84-88 100-104
L 52 46 54 100-104 88-92 104-108
XL 54-56 48-50 56-58 108-112 97-102 112-116
2XL 58 52 60 112-116 102-107 116-120
3XL 60-62 54-56 62-64 120-124 112-117 124-128
4XL 64 58 66 124-128 117-122 128-132
5XL 66-68 60-62 68-70 132-136 128-134 137-142
6XL 70 64 72 136-140 134-140 142-147

Como efetuar a medição

sob pedido
Disponível em 1-2 semanas
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
Cor kornblau / schwarz
Tamanho unissexo S
Tipo de produto Chaqueta de invierno

Identificação e classificação

Número do artigo 488619778599S
EAN/GTIN 7330509400951
Número do fabricante 488619778599S
Fabricante Blakläder Deutschland GmbH, Papiermühlenweg 74, 40882 RATINGEN, Deutschland, www.blaklader.de

Descrição

Versão:


Material principal
100% poliéster, oxford, laminado, impermeable 15000 mm, cortaviento, transpirable Ret 8, 5, 200 g/m²

Detalles
Bolsillo de identificación extraíble
Cuello forrado de forro polar
Fuelle en la espalda
Cremallera en el forro para transfer
Capucha extraíble con forro cálido

Acabado
Bajo ajustable con cierre de adherencia, espalda extendida
Final de manga ajustable, Extremo de la manga con puño interior

Bolsillos
Bolsillos delanteros con solapa y bolsillos laterales
Bolsillos interiores, uno con bolsillo para teléfono
Bolsillos en el pecho con solapa y un bolsillo interior lateral con cremallera

Forro
Forro acolchado

Funcionalidad
Material cortaviento y estanco transpirable, Costuras selladas, Forro

Reflejo
Detalles reflectantes

Cierre frontal
Cremallera de plástico unidireccional oculta

Descrição:

  • Chaqueta de invierno de tejido cortavientos e impermeable con costuras selladas
  • Los detalles elegantes harán que esta chaqueta se convierta rápidamente en tu favorita
  • Espalda alargada, dobladillo ajustable, ' fuelle en la espalda para una mejor movilidad
  • La chaqueta tiene un forro acolchado y una capucha ajustable, capucha desmontable
  • Detalles reflectantes en la parte delantera y trasera, así como en los brazos
  • Certificada según EN 342, ropa de protección en tiempo frío, y 1810 y EN 343, ropa de protección en mal tiempo

Norma:

  • EN 343, Class 4,1
  • EN 342 together with art: 1810

Conselheiros sobre serviços e produtos

Compra direta
Your contact person