Rosca de tubo Calibre macho passa não passa G1/4

N.º do artigo: 486140 G1/4
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega

Adicionar serviço:

  • Só é possível adicionar serviços com JavaScript. Fale com a sua pessoa de contacto de confiança.
  • 5,42 € /pçs.
    Nota:

    A legibilidade do tamanho da fonte pode ser afetada devido ao número de carateres.

    Tempo de processamento aprox. 1-3 dias úteis
  • 23,87 € /pçs.
  • 64,12 € /pçs.
sob pedido
Em stock
110 peças em stock

Selecionar variação e quantidade de artigos

Rosca Preço unitário com IVA
  • Norma: DIN 228
  • Tipo de rosca: G

Adicionar à lista de compras

Partilhar este produto

ou copiar este link

Detalhes dos produtos

Dados Técnicos

Norma DIN 228
Tipo de calibre Calibre No pasa; Calibre Pasa
Campo de tolerância A
Classe de tolerância A
Tipo de rosca G
Rosca G1/4
⌀ da rosca 13,16 mm
Passos por polegada 19
Tipo de produto Calibre tampón para roscas

Números de identificação e classificações

Número do artigo 486140 G1/4
EAN/GTIN 2050001035844

Descrição

Ejecución:

Medidas de calibre de acordo com a norma DIN EN ISO 228-2. Anéis de calibração roscados de classe de tolerância A.
Calibres não passa assinalados a vermelho.

Norma:

DIN EN ISO 228

Nota:

Calibres de rosca com outros diâmetros disponíveis a pedido.

Descarregamentos e documentos

Conselheiros sobre serviços e produtos

Compra direta

Inicie sessão na sua conta