rosca fina Gabarito do tampão de fronteira 6H 27X1,5

N.º do artigo: 486100 27X1,5
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega

Adicionar serviço:

  • Só é possível adicionar serviços com JavaScript. Fale com a sua pessoa de contacto de confiança.
  • 5,42 € /pçs.
    Nota:

    A legibilidade do tamanho da fonte pode ser afetada devido ao número de carateres.

    Tempo de processamento aprox. 1-3 dias úteis
  • 64,12 € /pçs.
  • 29,95 € /pçs.
sob pedido
Em stock
19 peças em stock

Selecionar variação e quantidade de artigos

M × passo Preço unitário com IVA
  • Norma: DIN 13
  • Tipo de rosca: MF

Adicionar à lista de compras

Partilhar este produto

ou copiar este link

Detalhes dos produtos

Dados Técnicos

Norma DIN 13
Tipo de calibre Calibre No pasa; Calibre Pasa
Qualidade 6
Campo de tolerância H
Classe de tolerância 6H
Tipo de rosca MF
Rosca M27
Passo de rosca 1,5 mm
Tipo de produto Calibre tampón para roscas

Números de identificação e classificações

Número do artigo 486100 27X1,5
EAN/GTIN 2050001675507

Descrição

Ejecución:

O primeiro passo de rosca retificado (a partir de 1 mm de passo) remove impurezas da peça de trabalho e impede a rutura prematura do primeiro passo de rosca.
Modelo de acordo com a norma DIN 2279 − 2299.
Lado passa e lado não passa num punho (DIN 2240, Parte 1 Forma R). Lado não passa assinalado a vermelho.

Aplicación:

Para rosca métrica fina ISO, à direita, conforme DIN 13.

Norma:

Tolerâncias e dimensões de acordo com a norma DIN ISO 1502.

Nota:

Estão disponíveis a pedido calibres de rosca para roscas finas com outros passos, roscas Whitworth, trapezoidais, redondas, UNC, UNF e NPT, e à esquerda.

Descarregamentos e documentos

Conselheiros sobre serviços e produtos

Compra direta

Inicie sessão na sua conta