Rosca Anel de calibração passa 6g M12

N.º do artigo: 486010 M12
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega

Adicionar serviço:

  • Só é possível adicionar serviços com JavaScript. Fale com a sua pessoa de contacto de confiança.
  • 5,42 € /pçs.
    Nota:

    A legibilidade do tamanho da fonte pode ser afetada devido ao número de carateres.

    Tempo de processamento aprox. 1-3 dias úteis
  • 23,87 € /pçs.
  • 52,07 € /pçs.
sob pedido
Em stock
90 peças em stock

Selecionar variação e quantidade de artigos

Rosca Preço unitário com IVA
  • Norma: DIN 13
  • Tipo de rosca: M

Adicionar à lista de compras

Partilhar este produto

ou copiar este link

Detalhes dos produtos

Dados Técnicos

Norma DIN 13
Tipo de calibre Calibre Pasa
Qualidade 6
Campo de tolerância g
Classe de tolerância 6g
Tipo de rosca M
Rosca M12
Passo de rosca 1,75 mm
Tipo de produto Anillo Pasa para roscas

Números de identificação e classificações

Número do artigo 486010 M12
EAN/GTIN 2050001037176

Descrição

Ejecución:

O primeiro passo de rosca retificado remove a sujidade grosseira da peça de trabalho e impede a rutura prematura do primeiro passo de rosca. Modelo de acordo com a norma DIN 2279 − 2299.

Aplicación:

Para rosca métrica ISO, à direita, conforme DIN 13.

Norma:

Tolerâncias e dimensões de acordo com a norma DIN ISO 1502.

Nota:

Estão disponíveis a pedido calibres de rosca para roscas com outros passos, roscas Whitworth, trapezoidais, redondas, UNC, UNF, NPT e à esquerda.

Descarregamentos e documentos

Conselheiros sobre serviços e produtos

Compra direta

Inicie sessão na sua conta