Rosca Calibre macho passa não passa M27

N.º do artigo: 486000 M27
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega

Adicionar serviço:

  • Só é possível adicionar serviços com JavaScript. Fale com a sua pessoa de contacto de confiança.
  • 5,42 € /pçs.
    Nota:

    A legibilidade do tamanho da fonte pode ser afetada devido ao número de carateres.

    Tempo de processamento aprox. 1-3 dias úteis
  • 29,95 € /pçs.
  • 64,12 € /pçs.
sob pedido
Em stock
14 peças em stock

Selecionar variação e quantidade de artigos

Rosca Preço unitário com IVA
  • Norma: DIN 13
  • Tipo de rosca: M

Adicionar à lista de compras

Partilhar este produto

ou copiar este link

Detalhes dos produtos

Dados Técnicos

Norma DIN 13
Tipo de calibre Calibre No pasa; Calibre Pasa
Qualidade 6
Campo de tolerância H
Classe de tolerância 6H
Tipo de rosca M
Rosca M27
Passo de rosca 3 mm
Tipo de produto Calibre tampón para roscas

Números de identificação e classificações

Número do artigo 486000 M27
EAN/GTIN 2050001691040

Descrição

Ejecución:

O primeiro passo de rosca retificado remove a sujidade grosseira da peça de trabalho e impede a rutura prematura do primeiro passo de rosca. Modelo de acordo com a norma DIN 2279 − 2299.
Lado passa e lado não passa num punho (DIN 2240, Parte 1 Forma R). Lado não passa assinalado a vermelho.

Aplicación:

Para rosca métrica ISO, à direita, conforme DIN 13.
Classe de tolerância 6H (até M 1,4 = 5H).

Norma:

Tolerâncias e dimensões de acordo com a norma DIN ISO 1502.

Nota:

Estão disponíveis a pedido calibres de rosca para roscas com outros passos, roscas Whitworth, trapezoidais, redondas, UNC, UNF, NPT e à esquerda.

Descarregamentos e documentos

Conselheiros sobre serviços e produtos

Compra direta

Inicie sessão na sua conta