GD-DH 13.00-M25-25D-06 Brocas Cañón para Plaquitas con 2 Filos de Corte Fragmentadores de Viruta y Faceta Wiper para una Elevada Calidad Superficial del Agujero

N.º do artigo: 4847320
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega
sob pedido
Disponível em 4-6 dias úteis
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
Série TRI-DEEP
Tipo de produto Brocas de plaquitas reversibles

Números de identificação e classificações

Número do artigo 4847320
EAN/GTIN 7291075400816
Número do fabricante 4847320
Número L L24020 605

Descrição

Descripción:

Cuerpo de broca para plaquitas intercambiables, Diámetro de corte (DC) 13 mm, Longitud utilizable (LU) 339.8 mm

Característica:

  • Diámetro de conexión - lado máquina (DCONMS) 25 mm
  • Propiedades de la refrigeración (CSP) Coolant Thru
  • Diámetro de corte (DC) 13 mm
  • Longitud funcional (LF) 373 mm
  • Grupo de longitudes 25xD
  • Identificación del máster de la plaquita (MIID) LOGT 06..
  • Longitud del mango (LS) 56 mm
  • Longitud utilizable (LU) 339.8 mm

Produtos adequados

Conselheiros sobre serviços e produtos

Compra direta

Inicie sessão na sua conta