Calibre liso passa não passa com valor intermédio com tolerância ao desgaste J

N.º do artigo: 484025 J
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega

Adicionar serviço:

  • Só é possível adicionar serviços com JavaScript. Fale com a sua pessoa de contacto de confiança.
  • 5,42 € /pçs.
    Nota:

    A legibilidade do tamanho da fonte pode ser afetada devido ao número de carateres.

    Tempo de processamento aprox. 1-3 dias úteis
  • 37,56 € /pçs.
  • 28,67 € /pçs.
sob pedido
Disponível em 4-6 semanas
0 peças em stock

Selecionar variação e quantidade de artigos

Tipo Preço unitário com IVA

Adicionar à lista de compras

Partilhar este produto

ou copiar este link

Detalhes dos produtos

Dados Técnicos

Norma DIN 7150-2; DIN 7164
Tipo de calibre Calibre Pasa; Calibre No pasa
Medida nominal 60,001 mm - 90,000 mm
Qualidade 6; 7; 8; 9; 10; 11; 12; 13
Campo de tolerância A; B; C; CD; D; E; EF; F; FG; G; H; J; JS; K; M; N; P; R; S; T; U; V; X; Y; Z; ZA; ZB; ZC
Tipo de produto Calibre liso Pasa/No Pasa

Números de identificação e classificações

Número do artigo 484025 J
EAN/GTIN 4045197211866

Descrição

Ejecución:

Corpo de medição em aço de calibre de primeira classe, temperado, distendido, retificado e finamente esmerilado.
Os lados passa destes calibres de oficina são fabricados com uma sobremedida de desgaste de acordo com a norma DIN 7164.
Calibres lisos passa não passa com valor intermédio e ajuste ISO, p. ex. n.º 484025 2,37 H6 ou tolerância numérica, p. ex. n. º 484025 28 +0,01 / -0,02.

Norma:

Tolerância e dimensões de acordo com as normas DIN 1938-1, DIN 2245-1 e DIN 7164.

Nota:

O tipo de designação de tamanho descreve a medida nominal em milímetros (mm).

Tipo A = 2 – 2,999
Tipo B = 3 – 10
Tipo C = 10,001 – 14
Tipo D = 14,001 – 18
Tipo E = 18,001 – 24
Tipo F = 24,001 – 30
Tipo G = 30,001 – 40
Tipo H = 40,001 – 50
Tipo I = 50,001 – 60
Tipo J = 60,001 – 90
Tipo K = 90,001 – 99,999
  • Especifique a ⌀ da medida nominal com campo de tolerância (A-ZC) e qualidade (6-13) ou tolerância numérica (±).
  • Valor intermédio dos calibres macho são apenas calibres lisos passa não passa com dimensões decimais!
  • ⌀ liso (reto) com ajuste ISO ver n.º 484000; 484020; 484040 ou a pedido.
  • Calibres de alojamento (sem sobremedida de desgaste), ver n.º 484027.

Descarregamentos e documentos

Conselheiros sobre serviços e produtos

Compra direta

Inicie sessão na sua conta