Calibre liso passa não passa A-ZC 6-13 53

N.º do artigo: 484020 53
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega

Adicionar serviço:

  • Só é possível adicionar serviços com JavaScript. Fale com a sua pessoa de contacto de confiança.
  • 5,42 € /pçs.
    Nota:

    A legibilidade do tamanho da fonte pode ser afetada devido ao número de carateres.

    Tempo de processamento aprox. 1-3 dias úteis
  • 25,04 € /pçs.
  • 18,90 € /pçs.
sob pedido
Disponível em 4-6 semanas
0 peças em stock

Selecionar variação e quantidade de artigos

⌀ da medida nominal Preço unitário com IVA

Adicionar à lista de compras

Partilhar este produto

ou copiar este link

Detalhes dos produtos

Dados Técnicos

Norma DIN 2245-1; DIN EN ISO 1938-1; DIN 7164
Tipo de calibre Calibre de qualidade; Calibre de refugo
Medida nominal 53 mm
Qualidade 6; 7; 8; 9; 10; 11; 12; 13
Campo de tolerância A; B; C; CD; D; E; EF; F; FG; G; H; J; JS; K; M; N; P; R; S; T; U; V; X; Y; Z; ZA; ZB; ZC
Tipo de produto Calibre liso Pasa/No Pasa

Números de identificação e classificações

Número do artigo 484020 53
EAN/GTIN 2050001952073

Descrição

Ejecución:

Os lados passa destes calibres de oficina são fabricados com uma sobremedida de desgaste de acordo com a norma DIN 7164.
Corpo de medição em aço de calibre de primeira classe, temperado, distendido, retificado e finamente esmerilado.
Calibres lisos passa não passa para posições do campo de tolerância ISO A – ZC nos graus de tolerância de base 6 – 13.

Norma:

Tolerância e dimensões de acordo com as normas DIN EN ISO 1938-1, DIN 2245-1 e DIN 7164.

Nota:

  • Outros tamanhos intermédios a pedido ou disponíveis para encomenda fácil em www.hoffmann-goup.com, p. ex., n.º 484000 tam. 82.
  • Calibres de alojamento (sem sobremedida de desgaste), ver n.º 484027.
  • Calibres com dimensões intermédias e todos os diâmetros com tolerância numérica, ver n.º 484025.
  • Especificar a classe de tolerância pretendida. Ao encomendar, especificar a posição do campo de tolerância (A–ZC) e o grau de tolerância de base (6–13), por exemplo, n.º 484020 10F10.

Descarregamentos e documentos

Conselheiros sobre serviços e produtos

Compra direta

Inicie sessão na sua conta