{{ name }}
N.º do artigo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código do artigo:
EAN/GTIN:
Número do fabricante:
Norma | DIN 2269 | |
Classe de tolerância | 1 | |
Medida nominal | 16,00 mm - 18,99 mm | |
Passo | 0,01 mm | |
Dureza | 60 ±2 HRC | |
Comprimento do pino de medição | 70 mm | |
Material | Acero calibre | |
Tipo de produto | Espiga de verificación |
Número do artigo | 483900 8 | |
EAN/GTIN | 2050001048875 |