{{ name }}
N.º do artigo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código do artigo:
EAN/GTIN:
Número do fabricante:
Norma | DIN 2269 | |
Classe de tolerância | 1 | |
Medida nominal | 20,01 mm - 24,99 mm | |
Passo | 0,01 mm | |
Dureza | 60 ±2 HRC | |
Comprimento do pino de medição | 70 mm | |
Material | Acero calibre | |
Tipo de produto | Espiga de verificación |
Número do artigo | 483900 10 | |
EAN/GTIN | 2050002076617 |