Destornillador Phillips 3K DRALL® PH tamaño 4, hoja L.200 mm

N.º do artigo: 48301004
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
Tipo de produto Destornilladores

Números de identificação e classificações

Número do artigo 48301004
EAN/GTIN 4018754123124
Número do fabricante 48301004
Número L L60010 4848

Descrição

Descripción:

  • Phillips-Recess®
  • DIN 5262, ISO 8764
  • Acero de aleación cromada, cromado mate
  • Encaje negro

Característica:

  • L1: 200 mm
  • L2: 325 mm
  • Perfil de salida: Phillips-Recess®
  • Tamaño Perfil de salida: PH4
  • Peso: 251 g

Conselheiros sobre serviços e produtos

Compra direta

Inicie sessão na sua conta