Destornillador Phillips 3K DRALL® PH tamaño 3, hoja L.150 mm

N.º do artigo: 48301003
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
Tipo de produto Destornilladores

Números de identificação e classificações

Número do artigo 48301003
EAN/GTIN 4018754123117
Número do fabricante 48301003
Número L L60010 2379

Descrição

Descripción:

  • Phillips-Recess®
  • DIN 5262, ISO 8764
  • Acero de aleación cromada, cromado mate
  • Encaje negro

Característica:

  • L1: 150 mm
  • L2: 275 mm
  • Perfil de salida: Phillips-Recess®
  • Tamaño Perfil de salida: PH3
  • Peso: 126 g

Conselheiros sobre serviços e produtos

Compra direta

Inicie sessão na sua conta