Destornillador plano 3K DRALL® de 0,8 mm x 4,0 mm, hoja L.100 mm

N.º do artigo: 48201040
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
Tipo de produto Destornilladores

Números de identificação e classificações

Número do artigo 48201040
EAN/GTIN 4018754123018
Número do fabricante 48201040
Número L L60010 2018

Descrição

Descripción:

  • DIN 5265, ISO 2380
  • Acero de aleación cromada, cromado mate
  • Encaje negro

Característica:

  • a: 0,8 mm
  • L1: 100 mm
  • L2: 195 mm
  • Perfil de salida: Ranurado
  • Peso: 32 g
  • Anchura mm (b): 4,0 mm

Conselheiros sobre serviços e produtos

Compra direta

Inicie sessão na sua conta