Hoja de sierra de 300/5 mm (1 piezas) de corte enrasado

N.º do artigo: 48001600
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
Tipo de produto Hoja de sierra de sable

Números de identificação e classificações

Número do artigo 48001600
EAN/GTIN 045242253272
Número do fabricante 48001600
Número L L01490 45

Descrição

Descripción:

  • Cortes al ras en el suelo – El protector evita que los dientes se dañen con el contacto del suelo al cortar al ras
  • Cuerpo de la hoja extra alto – guía la hoja durante el corte para realizar cortes rectos, por ejemplo cuando se corta puertas y ventanas en madera
  • FANG TIP™ para cortes fáciles y rápidos en incisión
  • Adecuada para cortar todo tipo de maderas con clavos
  • No utilizar con ladrillo, mampostería o metales

Característica:

  • Contenido del paquete: 1
  • Variante del producto: Hoja de corte al ras

Conselheiros sobre serviços e produtos

Compra direta

Inicie sessão na sua conta