Tapa para camión volquete

N.º do artigo: 47D4
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega
sob pedido
Desconhecido
{0} peças em stock
Agência de expedição
Agência de expedição

No caso de pedidos volumosos, os custos de entrega finais serão calculados pelo nosso back office, dependendo do peso, tamanho e entrega após conclusão do seu pedido. A sua fatura final pode ser diferente do seu e-mail e confirmação do pedido.
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
Número do artigo 47D4
EAN/GTIN 4017976534732
Número do fabricante 47D4

Descrição

Ejecución:

ensamblado

Descripción:

Tapa abatible para los camiones volquetes, se puede abrir por 2 lados. Se puede bloquear en posición cerrada por medio de ganchos de resorte. La parte delantera plegada puede ser asegurada contra el vuelco involuntario durante el vuelco por medio de ganchos de resorte. La parte trasera plegada de la tapa también se puede cerrar. Una barra de agarre con bordes en la parte delantera y trasera. Lámina de acero de 1,5 mm, reforzada desde el interior con puntales de acero plano de 15 x 3 mm. No hay cantos externos para evitar riesgos de cizallamiento. Recubrimiento en polvo azul RAL 5007. Reajustable. Suplemento por camión volquete.

Característica:

Longitud total (mm): 1321
Ancho total (mm): 1044
Color: azul brillante
Nota: para camión volquete 4704

Descarregamentos e documentos

Conselheiros sobre serviços e produtos

Compra direta

Inicie sessão na sua conta