{{ name }}
N.º do artigo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código do artigo:
EAN/GTIN:
Número do fabricante:
Faixa de medição | 0 N - 20 N | |
Resolução | 0,002 N | |
Precisão | 0,1 | |
Memória dos valores de medição | 99 | |
Interface | Interfaz Bluetooth; Interfaz USB; Puerto USB | |
Alimentação de energia | a batería | |
Aplicação sem fios | HID (Human Interface Device) | |
Tecnologia de medição | digital | |
Comprimento | 191 mm | |
Largura | 84 mm | |
Altura | 42 mm | |
Tipo de produto | Dispositivo dinamométrico |
Número do artigo | 479027 20 | |
EAN/GTIN | 2050002071506 |