Jogo de películas calibradas N

N.º do artigo: 478780 N
Definir preço 9 Peça (9,87 € / 1 Peça)
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega
sob pedido
Em stock
33 peças em stock

Selecionar variação e quantidade de artigos

Tipo Preço unitário com IVA
  • Material: Acero fino, INOX

Adicionar à lista de compras

Partilhar este produto

ou copiar este link

Detalhes dos produtos

Dados Técnicos

Espessura da película (por cada 1 unidade) 0,02; 0,05; 0,1; 0,15; 0,20; 0,30; 0,40; 0,50; 1,00 mm
Comprimento 500 mm
Largura 100 mm
Material Inoxidable
Material Acero fino, INOX
Número de películas 9
Tipo de produto Láminas calibradas

Números de identificação e classificações

Número do artigo 478780 N
EAN/GTIN 2050001057419
Número do fabricante 692

Descarregamentos e documentos

Conselheiros sobre serviços e produtos

Compra direta

Inicie sessão na sua conta