Fita de alumínio 150×2500 mm 0,08

N.º do artigo: 478740 0,08
(14,24 € / 1 Metros)
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega
sob pedido
Disponível em 2-3 semanas
0 peças em stock

Selecionar variação e quantidade de artigos

Espessura Preço unitário com IVA

Adicionar à lista de compras

Partilhar este produto

ou copiar este link

Detalhes dos produtos

Dados Técnicos

Limite de erro ±4 µm
Comprimento da película 2.500 mm
Largura da película 150 mm
Material Latón
Espessura 0,08 mm
Tipo de produto Cinta de lámina

Números de identificação e classificações

Número do artigo 478740 0,08
EAN/GTIN 4067263105299
Número do fabricante 478740 0,08

Descrição

Ejecución:

Esta fita métrica de precisão é guardada em caixas de plástico que facilitam o desenrolamento (fácil de retirar). As caixas individuais podem ser ligadas para formar um bloco, empilhadas para poupar espaço e protegem o material contra a sujidade.
Latão − material n.º CuZn 37 (CW508L), laminado duro, superfície sem revestimento.

Aplicación:

Configurar ferramentas; ajustar aparelhos; compensar tolerâncias; calçar dispositivos; alinhar máquinas; configurar moldes; definir folga do mancal; adaptar agregados; ajustar lâminas de corte; ajustar peças de trabalho, etc.

Descarregamentos e documentos

Conselheiros sobre serviços e produtos

Compra direta

Inicie sessão na sua conta