{{ name }}
N.º do artigo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código do artigo:
EAN/GTIN:
Número do fabricante:
Limite de erro | ±10 µm | |
Norma | Norma de fábrica | |
Material | Acero C | |
Comprimento do rolo | 5 m | |
Largura do rolo | 50 mm | |
Espessura | 0,6 mm | |
Tipo de produto | Cinta calibrada |
Número do artigo | 478525 0,6 | |
EAN/GTIN | 2050001054227 | |
Número do fabricante | 426 |
Este artigo |
Recomendações |
|
---|---|---|
Rolo de fitas calibradas de 50 mm×5 m 0,6
sob pedido
Em stock
2 peças em stock
|
sob pedido
Em stock
50 peças em stock
|
|
Espessura | 0,6 mm | 0,6 mm |
Limite de erro | ±10 µm | ±10 µm |
Norma | Norma de fábrica | Norma de fábrica |
Largura do rolo | 50 mm | 12,7 mm |
Comprimento do rolo | 5 m | 5 m |
Material | Acero C | Acero C |
Tipo de produto | Cinta calibrada | Cinta calibrada |