Rolo de fitas calibradas de 50 mm×5 m 0,05

N.º do artigo: 478525 0,05
(8,78 € / 1 Metros)
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega
sob pedido
Em stock
66 peças em stock

Selecionar variação e quantidade de artigos

Espessura Preço unitário com IVA
  • Norma: Norma de fábrica
  • Material: Acero C

Adicionar à lista de compras

Partilhar este produto

ou copiar este link

Detalhes dos produtos

Dados Técnicos

Limite de erro ±3 µm
Norma Norma de fábrica
Material Acero C
Comprimento do rolo 5 m
Largura do rolo 50 mm
Espessura 0,05 mm
Tipo de produto Cinta calibrada

Números de identificação e classificações

Número do artigo 478525 0,05
EAN/GTIN 2050001054067
Número do fabricante 407

Descrição

Ejecución:

Aço para fita calibrada, laminado e batido a frio, com máxima precisão de planicidade. A partir do tamanho 0,02, a espessura das fitas está marcada continuamente de forma indelével (exceção n.º 478502 a partir do tam. 0,08).
Armazenada numa caixa de armazenamento prática, puxar para fora como uma fita métrica de enrolar. É possível cortar a fita de 5 m ou 10 m no comprimento desejado.
Aço C − aço ao carbono, material n.º 1.1274, laminado a frio, temperado, superfície sem revestimento (tam. 0,01 e 0,02 inoxidável).

Aplicación:

No fabrico de dispositivos e ferramentas para ajustar componentes de máquinas, como película de apoio para alinhar peças de trabalho, para medições de tolerância de todos os tipos, para verificar passos e guias, para ajustar rolos de tinta e de impressão.

Volumen de suministro:

Entrega em rolo/anel a partir do tam. 0,8.

Descarregamentos e documentos

Comparar com produtos semelhantes

Este artigo


Recomendações


Rolo de fitas calibradas de 50 mm×5 m  0,05

Rolo de fitas calibradas de 50 mm×5 m 0,05

sob pedido
Em stock
66 peças em stock
43,88 €
(8,78 € / 1 Metros)
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega
sob pedido
Em stock
933 peças em stock
12,21 €
(2,44 € / 1 Metros)
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega
sob pedido
Em stock
87 peças em stock
21,17 €
(2,12 € / 1 Metros)
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega
Espessura 0,05 mm 0,05 mm 0,05 mm
Limite de erro ±3 µm ±3 µm ±3 µm
Norma Norma de fábrica Norma de fábrica Norma de fábrica
Largura do rolo 50 mm 12,7 mm 12,7 mm
Comprimento do rolo 5 m 5 m 10 m
Material Acero C Acero C Acero C
Tipo de produto Cinta calibrada Cinta calibrada Cinta calibrada

Conselheiros sobre serviços e produtos

Compra direta

Inicie sessão na sua conta