Rolo de fitas calibradas de 25 mm×5 m 0,6

N.º do artigo: 478520 0,6
(7,60 € / 1 Metros)
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega
sob pedido
Em stock
9 peças em stock

Selecionar variação e quantidade de artigos

Espessura Preço unitário com IVA
  • Norma: Norma de fábrica
  • Material: Acero C

Adicionar à lista de compras

Partilhar este produto

ou copiar este link

Detalhes dos produtos

Dados Técnicos

Limite de erro ±10 µm
Norma Norma de fábrica
Material Acero C
Comprimento do rolo 5 m
Largura do rolo 25 mm
Espessura 0,6 mm
Tipo de produto Cinta calibrada

Números de identificação e classificações

Número do artigo 478520 0,6
EAN/GTIN 2050001054425
Número do fabricante 326

Descrição

Ejecución:

Aço para fita calibrada, laminado e batido a frio, com máxima precisão de planicidade. A partir do tamanho 0,02, a espessura das fitas está marcada continuamente de forma indelével (exceção n.º 478502 a partir do tam. 0,08).
Armazenada numa caixa de armazenamento prática, puxar para fora como uma fita métrica de enrolar. É possível cortar a fita de 5 m ou 10 m no comprimento desejado.
Aço C − aço ao carbono, material n.º 1.1274, laminado a frio, temperado, superfície sem revestimento (tam. 0,01 e 0,02 inoxidável).

Aplicación:

No fabrico de dispositivos e ferramentas para ajustar componentes de máquinas, como película de apoio para alinhar peças de trabalho, para medições de tolerância de todos os tipos, para verificar passos e guias, para ajustar rolos de tinta e de impressão.

Descarregamentos e documentos

Comparar com produtos semelhantes

Este artigo


Recomendações


Rolo de fitas calibradas de 25 mm×5 m  0,6

Rolo de fitas calibradas de 25 mm×5 m 0,6

sob pedido
Em stock
9 peças em stock
38,01 €
(7,60 € / 1 Metros)
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega
sob pedido
Em stock
50 peças em stock
17,32 €
(3,46 € / 1 Metros)
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega
Espessura 0,6 mm 0,6 mm
Limite de erro ±10 µm ±10 µm
Norma Norma de fábrica Norma de fábrica
Largura do rolo 25 mm 12,7 mm
Comprimento do rolo 5 m 5 m
Material Acero C Acero C
Tipo de produto Cinta calibrada Cinta calibrada

Conselheiros sobre serviços e produtos

Compra direta

Inicie sessão na sua conta