{{ name }}
N.º do artigo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código do artigo:
EAN/GTIN:
Número do fabricante:
Limite de erro | ±8 µm | |
Norma | Norma de fábrica | |
Tolerância | T3 | |
Material | Acero C | |
Comprimento do rolo | 5 m | |
Largura do rolo | 12,7 mm | |
Espessura | 0,35 mm | |
Tipo de produto | Cinta calibrada |
Número do artigo | 478450 0,35 | |
EAN/GTIN | 2050001055071 | |
Número do fabricante | 121 |
Este artigo |
Recomendações |
|
---|---|---|
Rolo de fitas calibradas de 12,7 mm×5 m 0,35
sob pedido
Em stock
12 peças em stock
|
sob pedido
Em stock
40 peças em stock
|
|
Espessura | 0,35 mm | 0,35 mm |
Norma | Norma de fábrica | Norma de fábrica |
Largura do rolo | 12,7 mm | 12,7 mm |
Comprimento do rolo | 5 m | 5 m |
Material | Acero C | Acero C |
Tipo de produto | Cinta calibrada | Cinta calibrada |
Tolerância | T3 | T3 |