{{ name }}
N.º do artigo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código do artigo:
EAN/GTIN:
Número do fabricante:
Precisão | T2 | |
Norma | Norma de fábrica | |
Tolerância | T3 | |
Espessuras da lâmina | 0,05 − 1,0 (aumento 0,05) mm | |
Número de lâminas | 20 | |
Material | Acero | |
Tipo de produto | Calibre espesores |
Número do artigo | 478220 20 | |
EAN/GTIN | 4045197207517 | |
Número do fabricante | 478220 20 |
Este artigo |
Recomendações |
|||
---|---|---|---|---|
Fita calibrada − 200 mm de comprimento da lâmina, T2 20
sob pedido
Em stock
3 065 peças em stock
|
sob pedido
Em stock
868 peças em stock
|
sob pedido
Em stock
13 063 peças em stock
|
sob pedido
Em stock
451 peças em stock
|
|
Comprimento da folha | 100 mm | 100 mm | 100 mm | |
Espessuras da lâmina | 0,05 − 1,0 (aumento 0,05) mm | 0,05 – 1,0 (creciente en intervalos de 0,05) mm | 0,05 – 1,0 (creciente en intervalos de 0,05) mm | 0,05 – 1,0 (creciente en intervalos de 0,05) mm |
Número de lâminas | 20 | 20 | 20 | 20 |
Norma | Norma de fábrica | Norma de fábrica | Norma de fábrica | Norma de fábrica |
Material | Acero | Acero | Acero | Latón |
Tipo de produto | Calibre espesores | Calibre espesores | Calibre espesores | Calibre espesores |
Tolerância | T3 | T3 | T3 | T3 |