{{ name }}
N.º do artigo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código do artigo:
EAN/GTIN:
Número do fabricante:
Precisão | T3 | |
Norma | Norma de fábrica | |
Tolerância | T3 | |
Espessuras da lâmina | 0,03 − 0,10 (creciente en intervalos de 0,01) 0,10 − 1,0 (creciente en intervalos de 0,05) 0,125/0,18 / 0,23 / 0,28 / 0,32 / 0,075 mm | |
Número de lâminas | 32 | |
Comprimento da folha | 100 mm | |
Material | Acero | |
Tipo de produto | Calibre espesores |
Número do artigo | 478100 32 | |
EAN/GTIN | 4045197437266 | |
Número do fabricante | 478100 32 |