Escalera para pozo de PRFV, LW= 300 mm

N.º do artigo: 47362
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega
sob pedido
Desconhecido
{0} peças em stock
Agência de expedição
Agência de expedição

No caso de pedidos volumosos, os custos de entrega finais serão calculados pelo nosso back office, dependendo do peso, tamanho e entrega após conclusão do seu pedido. A sua fatura final pode ser diferente do seu e-mail e confirmação do pedido.
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
Material PRFV
Tipo de produto Escalera de eje

Números de identificação e classificações

Número do artigo 47362
EAN/GTIN 4003866473625
Número do fabricante 47362

Descrição

Descripción:

Distancia entre peldaños: 280 mm.
Medidas del larguero: 30 x 30 mm.
Medida del peldaño en fibra de vidrio: 30 x 30 mm.
Material: plástico reforzado con fibra de vidrio (PRFV).

Característica:

Longitud 1.4 m
Material PVC reforzado con fibra de vidrio
Nº peldaños 5
Peso 3.6 kg

Conselheiros sobre serviços e produtos

Compra direta

Inicie sessão na sua conta