Nível de bolha de ar com moldura 100/2

N.º do artigo: 469210 100/2
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega

Adicionar serviço:

  • Só é possível adicionar serviços com JavaScript. Fale com a sua pessoa de contacto de confiança.
  • 5,42 € /pçs.
    Nota:

    A legibilidade do tamanho da fonte pode ser afetada devido ao número de carateres.

    Tempo de processamento aprox. 1-3 dias úteis
  • 83,77 € /pçs.
sob pedido
Em stock
35 peças em stock

Selecionar variação e quantidade de artigos

Comprimento da palmilha/precisão Preço unitário com IVA
  • Norma: DIN 877
  • embalagem: Caja estable

Adicionar à lista de compras

Partilhar este produto

ou copiar este link

Detalhes dos produtos

Dados Técnicos

Norma DIN 877
Leitura 0,1 mm/m
Classe de precisão 2
Comprimento da palmilha 100 mm
Largura palmilha 34 mm
embalagem Caja estable
Tipo de produto Nivel de burbuja

Números de identificação e classificações

Número do artigo 469210 100/2
EAN/GTIN 4030616426105

Descrição

Ejecución:

Quadro resistente em ferro fundido especial de alta qualidade; pintado com efeito martelo. 3 lados prismáticos e planos. 1 lado plano, todos retificados. Cada com um nível de bolha de ar longitudinal e outro transversal em vidro. A sensibilidade (valor da escala) do nível de bolha de ar longitudinal está indicada numa placa.
A proteção térmica em toda a caixa evita os efeitos do calor das mãos e da respiração. A reentrância da caixa permite a leitura lateral do nível de bolha de ar.

Aplicación:

Para alinhar superfícies horizontais e verticais, eixos, etc., e para um alinhamento preciso no ângulo de 90°.

Norma:

DIN 877

Precisión:

1 = com nível de bolha de ar longitudinal altamente sensível 0,02 mm/m.
2 = com nível de bolha de ar longitudinal altamente sensível 0,1 mm/m.

Nota:

Modelo magnético disponível a pedido.

Descarregamentos e documentos

Conselheiros sobre serviços e produtos

Compra direta

Inicie sessão na sua conta