Nível de bolha de ar ondulado com ampola ajustável 150/1

N.º do artigo: 468790 150/1
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega

Adicionar serviço:

  • Só é possível adicionar serviços com JavaScript. Fale com a sua pessoa de contacto de confiança.
  • 5,42 € /pçs.
    Nota:

    A legibilidade do tamanho da fonte pode ser afetada devido ao número de carateres.

    Tempo de processamento aprox. 1-3 dias úteis
  • 81,90 € /pçs.
sob pedido
Em stock
53 peças em stock

Selecionar variação e quantidade de artigos

Comprimento da palmilha/precisão Preço unitário com IVA
  • Norma: DIN 877
  • embalagem: caixa estável

Adicionar à lista de compras

Partilhar este produto

ou copiar este link

Detalhes dos produtos

Dados Técnicos

Norma DIN 877
Leitura 0,02 mm/m
Classe de precisão 1
Comprimento da palmilha 150 mm
Largura palmilha 40 mm
embalagem caixa estável
Tipo de produto Nível de bolha de ar

Números de identificação e classificações

Número do artigo 468790 150/1
EAN/GTIN 4045197519238
Número do fabricante 468790 150/1

Descrição

Ejecución:

Caixa resistente em ferro fundido especial de alta qualidade; base prismática com superfícies de retenção com ângulo retificado (importante para traçar, alinhar, etc.). Todas as superfícies de medição funcionam exatamente paralelas ao eixo do nível de bolha de ar. Cada com um nível de bolha de ar longitudinal e outro transversal em vidro. Com punhos isolantes na caixa e vidro protetor por cima dos níveis de bolha de ar.
Ajustabilidade do nível de bolha de ar longitudinal:
O nível de bolha de ar longitudinal pode ser ajustado facilmente e sem folga na posição 0 por meio de um parafuso de fixação e sem desmontar.

Ejecución - imagen:

Parafuso de ajuste
para nível de bolha de ar longitudinal.
Nível de bolha de ar longitudinal
com apoio sem tensão.

Aplicación:

Para alinhar superfícies, eixos, máquinas, etc.

Norma:

DIN 877

Precisión:

1 = com nível de bolha de ar longitudinal altamente sensível 0,02 mm/m.
2 = com nível de bolha de ar longitudinal altamente sensível 0,1 mm/m.
4 = com nível de bolha de ar longitudinal com sensibilidade normal 0,4 mm/m.

Descarregamentos e documentos

Conselheiros sobre serviços e produtos

Compra direta

Inicie sessão na sua conta