{{ name }}
N.º do artigo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código do artigo:
EAN/GTIN:
Número do fabricante:
Limite de erro | ±0,3 mm/m | |
Tipo de proteção IP | IP 54 | |
Alimentação de energia | A bateria recarregável | |
Número de baterias incluídas | 1 | |
Tipo de bateria | Ião de lítio | |
Tensão nominal | 12 V | |
Classe laser | 2 | |
Cor do laser | verde | |
Alcance | 20 m | |
Alcance com recetor | 80 m | |
Área de nivelamento | ±4 grau | |
Rosca de tripé | 1/4 polegada | |
Comprimento | 136 mm | |
Largura | 55 mm | |
Altura | 122 mm | |
Peso | 600 g | |
Interface | Interface Bluetooth | |
embalagem | Mala de transporte | |
Tipo de produto | Laser de linha cruzada |
Número do artigo | 468488 2-50CG | |
EAN/GTIN | 3165140865654 | |
Número do fabricante | 0601066H00 |