Destornillador VDE TORX® DRALL + TORX tamaño T8, longitud de la hoja 60 mm

N.º do artigo: 46753008
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
Tipo de produto Destornilladores

Números de identificação e classificações

Número do artigo 46753008
EAN/GTIN 4018754279135
Número do fabricante 46753008
Número L L60010 7193

Descrição

Descripción:

  • Para tornillos TORX® internos
  • Acero Alloy al cromo
  • Cuchilla bruñida
  • VDE aísla hasta 1000 V.
  • DIN EN 60900
  • Protegido según IEC 900 - AC/1000 V AC/1000 V.

Característica:

  • L1: 60 mm
  • L2: 145 mm
  • Perfil de salida: TORX®
  • Tamaño Perfil de salida: T8
  • Peso: 22 g

Conselheiros sobre serviços e produtos

Compra direta

Inicie sessão na sua conta