Jersey de lana XXL

N.º do artigo: 463010719899XXL
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega
Guia de tamanhos

Guia de tamanhos de vestuário exterior para homem

BLAKLÄDER® O nosso guia útil de tamanhos irá mostrar-lhe os tamanhos aos quais deve prestar atenção relativamente à marca BLAKLÄDER®

Tamanho homens
Tamanho do pedido Tamanho do pedido DE Tamanho FR/ES Tamanho IT Medida do peito em cm Medida da cintura em cm Medida da anca em cm
XS 42-44 36-38 44-46 84-88 72-76 88-92
S 46 40 48 92-96 80-84 96-100
M 48-50 42-44 50-52 96-100 84-88 100-104
L 52 46 54 100-104 88-92 104-108
XL 54-56 48-50 56-58 108-112 97-102 112-116
2XL 58 52 60 112-116 102-107 116-120
3XL 60-62 54-56 62-64 120-124 112-117 124-128
4XL 64 58 66 124-128 117-122 128-132
5XL 66-68 60-62 68-70 132-136 128-134 137-142
6XL 70 64 72 136-140 134-140 142-147

Como efetuar a medição
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
Cor dunkelgrau / schwarz
Material Lana
Tamanho unissexo 2XL
Comprimento da manga Manga larga
Tipo de produto Sudadera

Números de identificação e classificações

Número do artigo 463010719899XXL
EAN/GTIN 7330509628607
Número do fabricante 463010719899XXL

Descrição

Ejecución:


Material principal
100% lana, costilla perlada de punto plano 570 g/m².

Detalles
Cuello alto con cremallera

Cierre delantero
Cremallera de plástico unidireccional

Acabado
Puñeta en el extremo de la manga, extremo de la manga con orificios para el pulgar
Bajo acanalado

Refuerzo
Hombros y mangas reforzados

Descripción:

  • Jersey de lana de punto que te mantiene abrigado en los días de frío
  • Este jersey suave y cómodo es perfecto para el trabajo y el tiempo libre
  • Corte clásico con cuello de cremallera

Conselheiros sobre serviços e produtos

Compra direta

Inicie sessão na sua conta