Destornillador plano DRALL + hoja de 0,8 mm x 5,5 mm longitud 120 mm

N.º do artigo: 46213055
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
Tipo de produto Destornilladores

Números de identificação e classificações

Número do artigo 46213055
EAN/GTIN 4018754277247
Número do fabricante 46213055
Número L L60010 6526

Descrição

Descripción:

  • Corte, paralelo al plan
  • Hojas según VSM (estándar suizo)
  • Acero de aleación cromada, cromado mate
  • Encaje negro

Característica:

  • a: 0,8 mm
  • Gr.: 3
  • L1: 120 mm
  • L2: 235 mm
  • Perfil de salida: Ranurado
  • Peso: 78 g
  • Anchura mm (b): 5,5 mm

Conselheiros sobre serviços e produtos

Compra direta

Inicie sessão na sua conta